text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M8X20


Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter M8
Length 20 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.6
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code 7318153590

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 20
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.080.020
EAN 8715492276933
UBB 952351244761
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.