text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M24X35

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 83.2
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318154890

Dimensioni

d-D M24
dt (max.) 6
L (mm) 35
P 3
s 12
t (min.) 10

Standard

ISO 4027
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07800.240.035
EAN 8717077061972
UBB 500645120931
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.