text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier Brut 45H M20X80


Article number
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diameter M20
Length 80 mm
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cone
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 145.04
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code 7318154890

Dimensions

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 80
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standards

NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
DIN 914
ISO 4027

Article numbers

Article number 07800.200.080
EAN 8717077032507
UBB 500644839564
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.