text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel Simplu (3/8)1/2X2 Inch

Spezifikationen

Lungime 2 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
  • Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Maße

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Filete pe inch 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Normen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummern

Artikelnummer U07111.050.0200
EAN 8715492892157
UBB 500624168752
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.