text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M33X140


Referência
Diameter
Mostrar todas diameters
Length
Mostrar todas lengths
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Embalado por 1

Especificações

Diameter M33
Length 140 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1250
Commodity code

Dimensões

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 140
P 3.5
s 24

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07060.330.140
EAN 8715492060143
UBB 952351355302
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.