text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M30X310


Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Embalado por 1

Especificações

Diameter M30
Length 310 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1960
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code

Dimensões

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Padrões

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Números do artigo

Referência 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.