text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M8X22

Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Especificaciones

Diameter M8
Length 22 mm
Brand Fabory
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14
Commodity code 7318156290

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 22
P 1.25
s 6

Estándares

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 53570.080.022
EAN 8715494136280
UBB 500571283943
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.