text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket flat head cap nut woth through hole type RF Brass Nickel plated open M6X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 10 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Tipo no. RF
Weight per piece (g) 5.3
Info open
Codice merceologico 7415330000

Dimensioni

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 10
P 1
s 5

Numeri di articolo

Numero articolo 14483.060.001
EAN 8715492582980
UBB 950355969805
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.