text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF/MEF DIN 934 Steel Plain |8| M30X1,00 (≠DIN)


Cod Articol
Diameter
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M30
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 223
Commodity code 7318160

Dimensiuni

d-D M30
m 24
P 1
s 46

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 01120.300.100
EAN 8715492023933
UBB 950355709938
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.