text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF left hand thread DIN 934 Steel Plain |8| left hand thread M12X1,25 (LH)


Artículo No.
Diameter
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M12
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 16
Info left hand thread
Commodity code

Dimensiones

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01130.120.125
EAN 8715492024299
UBB 950355735008
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.