text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M30


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M30
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 224

Rozmery

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01337.300.001
EAN 8715494421461
UBB 500611919589
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.