text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 6 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Brand Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Brand Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 36.34
Commodity code

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01103.160.001
EAN 8717077293236
UBB 500650787897
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.