text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 12 M27


Položka č.
Diameter
Zobraziť všetko diameters
Brand Fabory
Class 12
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Ambalat la 1

Technické údaje

Diameter M27
Brand Fabory
Class 12
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 158.24
Commodity code

Rozmery

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 04131.270.001
EAN 8717077238398
UBB 500648942695
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.