text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel D6 (1.4462) M6


Referência
Diameter
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right
Thread Metric thread
Embalado por 1

Especificações

Diameter M6
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.3
Info
  • The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
  • Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Commodity code

Dimensões

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Padrões

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números do artigo

Referência 52080.060.001
EAN 8715492003072
UBB 500695121979
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.