text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub závitotvorný šestihran s límcem DIN 7500D DIN 7500 D Ocel Pozinkované M4X16


Cod Articol
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Length 16 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.52
Commodity code

Dimensiuni

d-D M4
dc (max.) 8.8
k (max.) 4.1
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Standarde

DIN ≈7500-1-DE

Numerele articolelor

Cod Articol 27000.040.016
EAN 8717077322493
UBB 500651080326
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.