text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M7X20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diameters
Length
Arată tot lengths
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M7
Length 20 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensiuni

d-D M7
k 4.8
L (mm) 20
P 1
s 11

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.070.020
EAN 8715492013460
UBB 950351043308
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.