text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M4X25


Numer artykułu
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.8
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode 7318157590

Wymiary

d-D M4
k 2.8
L (mm) 25
P 0.7
s 7

Normy

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.040.025
EAN 8715492323606
UBB 950351858341
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.