text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 7/8-14X4 Inch

Specificații

Diameter 7/8 Inch
Length 4 Inch
Brand Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 14
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensiuni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standarde

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numerele articolelor

Cod Articol U04360.087.0400
EAN 8717077355576
UBB 500620883859
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.