text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.5 7/8-9X3.3/4

Referência
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diameter 7/8 Inch
Length 3.3/4 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 9

Dimensões

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01000.087.0375
EAN 8717077335165
UBB 500620685692
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.