text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M16X1,50X120


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Length 120 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 218
Commodity code

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 1.5
s 24

Normy

DIN 960
NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765

Numery artykułów

Numer artykułu 01060.160.120
EAN 8715492020260
UBB 950351130758
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.