text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 10.9 M16X75


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Baleno po 1

Specifikace

Diameter M16
Length 75 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 147
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 75
P 2
s 24

Normy

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 04102.160.075
EAN 8717077209169
UBB 500648132933
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.