text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M14X60


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M14
Length 60 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 94.1
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Commodity code

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 2
s 22

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 55000.140.060
EAN 8715492320933
UBB 951351772102
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.