text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 20 6 MM


Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 6
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 6
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 3
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Model K 20 6
Type Impact Socket

La description

Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2209.060.001
EAN 4010886619810
UBB 240122718622
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6198170

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.