text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hexagon Socket Key 10mm Vanadium Steel Chrome 122mm


GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Numero articolo G2182.100.001
Total length (mm)
Insulated No
Wrench width (mm) 10
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 121
Insulated No
Wrench width (mm) 10
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 50
Blade diameter (mm) 10
With ball head No
Cap rotatable No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 105
Commodity code 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descrizione

GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Numeri di articolo

Numero articolo G2182.100.001
EAN 4010886634127
UBB 203120533070
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  6341230
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.