text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 640-3000 Magnetic Lifter 16.5mm 3kg 52mm


Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour la prise et le maintien de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour la prise de composants dans des trous borgnes

Numéro d'article G2850.003.000
Design Other
Diameter 16.5
Length (m) 520
Total length (mm) 520 - 520
Max. permitted load capacity flat material (kg) 3
Emballé par 1

Spécifications

Design Other
Diameter 16.5
Length (m) 520
Total length (mm) 520 - 520
Max. permitted load capacity flat material (kg) 3
Brand Gedore
Weight per piece (g) 270
Commodity code 82055980
Type Magnetic Lifter

La description

Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour la prise et le maintien de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour la prise de composants dans des trous borgnes

Numéros d'articles

Numéro d'article G2850.003.000
EAN 4010886653135
UBB 203331000463
UNSPSC 27112109
N° Article du fabricant 6531360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.