text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4420-01 Torque Wrench 16mm 40Nm 467.5mm


Cikkszám 0H535091
Insulated No
Electronic No
Weight 860
Total length (mm) 467.5
Isolation protection 1000 V No
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Insulated No
Electronic No
Weight 860
Total length (mm) 467.5
Isolation protection 1000 V No
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Accuracy scale division (Nm) 1
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code
Model 4420-01
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0H535091
EAN 4002805442012
UBB 500642440282
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7097350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.