text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 25 V Offset Socket Wrench 10mm Square 32mm Blade Length Right-Angled Grip 160mm


S kopulí pro špičaté hlavy šroubů, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, S kopulí pro špičaté hlavy šroubů

Article number
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 10
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 32
Packed per 1

Specifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 10
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 32
Forme de lame Hexagonale
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de tête (mm) 15
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 9.6
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier 82041100
Type Offset Socket Wrench

Description

S kopulí pro špičaté hlavy šroubů, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, S kopulí pro špičaté hlavy šroubů

Article numbers

Article number G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  6188290

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.