text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 133 Slogging Spanner 32mm 196mm Length


Acc. to DIN 133, Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35, Special sizes available on request, * not standardised, * not standardised

Article number
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 196
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 196
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 17.2
Kopbreedte klein (mm) 66
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 590
HS- en goederencode 8204110000
Type Slogging Spanner

Description

Acc. to DIN 133, Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35, Special sizes available on request, * not standardised, * not standardised

Article numbers

Article number G2150.320.001
EAN 4010886640036
UBB 240120124070
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6400340

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.