text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

FISCHER Cheville pour ossatures et cadres Plastique SXS-T SXS 10X140T

Cod Articol
Diamètre
Longueur
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Tapez non. SXS-T
Info
  • Avec la vis à tête fraisée en acier électro-zingué avec une tête à six lobes internes, prémonté.
    • Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles dans beton ordinaire
    • Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Agrément technique Européen ainsi que sur la notice de pose.SXS-T

Specificații

Diamètre 10 mm
Longueur 140 mm
Marque Fischer
Couleur Gris
Matière Plastique
Tapez non. SXS-T
Info
  • Avec la vis à tête fraisée en acier électro-zingué avec une tête à six lobes internes, prémonté.
    • Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles dans beton ordinaire
    • Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Agrément technique Européen ainsi que sur la notice de pose.SXS-T

Dimensiuni

Béton ≥ C16/20 2
D (mm) 10
Profondeur de forage (min.) 150
Foret ø 10
long. (max.) 90
L (mm) 140
Dimension de vis 7x147
Clé 40

Numerele articolelor

Cod Articol 63298.100.140
EAN 4006209196212
UBB 500501390263
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 019621

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.