text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fze 10 plus setting tool


The fischer setting tool FZE plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZA. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszám 44637FIS
Material Steel
With hand protection No
Pin dimension (mm) 10
Brand Fischer
For type FZA 10 x ...M6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Material Steel
With hand protection No
Pin dimension (mm) 10
Brand Fischer
For type FZA 10 x ...M6
Weight per piece (g) 429.32
Commodity code

Leírás

The fischer setting tool FZE plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZA. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Cikkszámok

Cikkszám 44637FIS
EAN 4006209446379
UBB 500616726351
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 44637
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.