text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set steeksleutels 7 R-012 12-delige sleutelwijdte 8-19 mm


Rechte vormVan chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 19 mm

Artikelnummer
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Kovová krabička
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Kovová krabička
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 12
Šířka klíče (mm) 8 - 19
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2650
HS kód 8204110000
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Omschrijving

Rechte vormVan chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 19 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297442

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.