text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Llave Hexagonal Aislada 12mm Acero 125mm


Article number 1G563197
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 12
Longitud del eje (mm) 113
Protección de aislamiento 1000 V
Modelo antirrobo No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 125
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 12
Longitud del eje (mm) 113
Protección de aislamiento 1000 V
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 125
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 85
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 83.AVSE

Article numbers

Article number 1G563197
EAN 3148511246726
UBB 500638904093
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  83.12AVSE
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.