text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Cup nut high M6


Referência
Diameter
Mostrar todas diameters
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Embalado por 1

Especificações

Diameter M6
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Commodity code

Dimensões

d-D M6
dc (max.) 12.8
h 13.6
s 10
t (min.) 10

Números do artigo

Referência 55087.060.001
EAN 8715494094535
UBB 500722803946
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.