text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 6 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artículo No. 6N457966
Design Chamfering cutter
Total length (mm) 57
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 20
Number of teeth 4
Cutting material Other
Embalado por 1

Especificaciones

Design Chamfering cutter
Total length (mm) 57
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 20
Number of teeth 4
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Brand Promat
Commodity code

Números de artículo

Artículo No. 6N457966
EAN 4015448717492
UBB 500582844691
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806535
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.