text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A002 Jobber Drill Bit 12.6mm HSS Cylindrical Shank 151mm


Numer artykułu 7F456354
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 151
Diameter drill (mm) 12.6
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7F456354
EAN 7320760351772
UBB 500630540713
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A00212.6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.