text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit 0.41mm HSS Cylindrical Shank 20mm


Cikkszám 2P093184
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 20
Diameter drill (mm) 0.41
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2P093184
EAN 7320760029459
UBB 500631297255
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A100N78
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.