text.skipToContent text.skipToNavigation

Contactborgring, kleine buitendiameter, met aardingspunten NF ≈E25-511 Verenstaal Mechanisch verzinkt met dikke Cr(III)-passivering M4


Cod Articol
Diameter
Brand Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Type no. P
Weight per piece (g) 0.23
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Brand Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Type no. P
Weight per piece (g) 0.23
Commodity code 7318210098

Dimensiuni

d1(min.) 4.1
d2(js 15) 8
h (max.) 1.15
s 0.8

Standarde

NF ≈E25-511

Numerele articolelor

Cod Articol 37265.040.001
EAN 8715494542708
UBB 500505599422
UNSPSC 31161801

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.