text.skipToContent text.skipToNavigation

Cladding screw with sealing washer 16mm cone point Stainless steel A2 cone point 6,5X200MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 6.5 mm
Lunghezza 200 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 37.15
Info cone point
Codice merceologico 7318140

Dimensioni

d2 16
D (mm) 6.5
h 3
k 4.6
L (mm) 200
s 3

Numeri di articolo

Numero articolo 51892.065.200
EAN 8717077785007
UBB 500634515901
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.