text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch UniversalHammer 18V Rotary Hammer 2000RPM 2J 1x 18V 2.5Ah Battery


Referência 7X499283
Nominal voltage (V) 18
Width 84
Height 208
Length (m) 307
Battery capacity (Ah) 2.5
Weight including battery-pack (kg) 2
Drill diameter in concrete (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Nominal voltage (V) 18
Width 84
Height 208
Length (m) 307
Battery capacity (Ah) 2.5
Weight including battery-pack (kg) 2
Drill diameter in concrete (mm) 16
Max. single-blow energy (J) 2
Tool insertion SDS-plus socket
Drill diameter in steel (mm) 13
Drill diameter in wood (mm) 25
Max. number of strokes (1/min) 5400
Idle rotational speed (1/min) 0-2000
Number of included batteries 1
With battery charger Yes
Brand Bosch
Commodity code 84672110
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 7X499283
EAN 4053423233339
UBB 500583328397
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 06039D6002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.