text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bahco Rotary Burr Arch Round Nose 25mm 12.7mm Dia Tungsten 6mm Shank 6 Teeth 70mm


Numer artykułu S5470.001.575
Head form Round nose tree
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 25
Suitable for aluminium Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HM
With shaft Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Head form Round nose tree
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 25
Suitable for aluminium Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 12
Head form according to DIN 8032 RBF
Brand Bahco
Weight per piece (g) 80
Commodity code 82077090
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu S5470.001.575
EAN 7311518187651
UBB 240208002644
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr F1225AL06
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.