text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera 851/4 J Phillips Screwdriver Bit PH1 1/4” Hex 50mm


High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9V682425
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 851/4 J

Descriere

High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V682425
EAN 4013288113276
UBB 500643387888
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135532001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.