text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 5/32" 1/4" Hex 25mm


840/1 Z bits, 5/32", x 25 mmTough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4", hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1E948738
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/1 Z bits, 5/32", x 25 mmTough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4", hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1E948738
EAN 4013288036506
UBB 500643348039
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135074001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.