text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 8mm 75mml


Referência 3X589459
Size bit (mm)
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 8
Total length (mm) 75
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Ball locking No
Embalado por 1

Especificações

Size bit (mm) 8
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 8
Total length (mm) 75
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 10
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Sonic

Números do artigo

Referência 3X589459
EAN 4711200956863
UBB 500678371096
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 93475081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.