Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01410
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8
Cele mai vândute
Cele mai vândute
Cele mai vândute
Cele mai vândute
Cele mai vândute
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Bolţurile şi şuruburile galvanizate la cald cu filet ISO-METRIC prezintă clasa de toleranţă la filetare 6az (subdimensionat) anterior învelirii.
După galvanizare, se vor potrivi cu piuliţele standard şi cu găurile filetate cu clasa de toleranţă la filetare 6H.ISO metric DIN 933
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114