Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08750
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 pentru vase de presiune
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fabory
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marcă
Fabory
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale bolţurilor hexagonale pentru vase de presiune:
Sunt destinate pentru utilizarea în vase de presiune, instalaţii de aburi, echipament şi articulaţii flanşă la temperaturi de la –10°C până la +300°C, la presiuni de max. 40 bar şi mărimi până la M30.
Se conformează cu cerintele D-Merkblatt W7, TRD 106 al TÜV (Technischer Überwachungsverein) şi DIN 267-13.
Conform TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, producătorul este certificat să livreze aceste bolţuri fără un certificat 3.1, menţionarea clasei şi a mărcii fiind suficiente.
Certificatul este acceptat şi de către ”Lloyd's Register Energy”.pentru vase de presiune
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112