text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tubulare 8790 HMB Deep 19.0X64.0


The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Cod Articol 0M810174
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (m) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (m) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Deep Socket

Descriere

The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Numerele articolelor

Cod Articol 0M810174
EAN 4013288210494
UBB 500713724739
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004541001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.