text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Ștuț Gedore VDE 19 11 mm


Cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, 16 - 18 mm ieșirea izolației, Dimensiunile 27, 30 și 32: diametrul d1 nu este standardizat, Diametrul d1 pentru dimensiunile 27, 30 și 32 nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 54
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (m) 54
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Codul mărfurilor
Model 19 11
Type VDE Socket

Descriere

Cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, 16 - 18 mm ieșirea izolației, Dimensiunile 27, 30 și 32: diametrul d1 nu este standardizat, Diametrul d1 pentru dimensiunile 27, 30 și 32 nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G3105.110.001
EAN 4010886612279
UBB 203120580741
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6122780

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.