text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera VDE 65 iS PZ/S Pozidriv/Slotted Screwdriver Bit #2 154mm


Cod Articol 81644.034.480
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 154
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 154
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Caracteristică de prindere Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Nu
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marcă Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 65 iS

Numerele articolelor

Cod Articol 81644.034.480
EAN 4013288164025
UBB 500619750127
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003448001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.