text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Universal 2 SB Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set în Bit-Check 6-Piece


6 Wera bits in a length of 50 mm tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. Torsion bits (TZ) additionally take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit.

Cod Articol 7B028637
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model BIT-CHECK

Descriere

6 Wera bits in a length of 50 mm tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. Torsion bits (TZ) additionally take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit.

Numerele articolelor

Cod Articol 7B028637
EAN 4013288155245
UBB 500643326258
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073638001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.