text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Suport de biți 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Cod Articol 6C143869
Lungime (m) 79
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (m) 79
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină Alte
Suport de soclu Nu
Marcă Wera

Descriere

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Numerele articolelor

Cod Articol 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05134397001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.